Motion
152-MFB

NOSHOK INC
152-MFB

Válvula de aguja hidráulica - 200 °F, 360 latón
Artículo MI #13809528
No. Fabricante 152-MFB
Precio58.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
152-MFB

Válvula de aguja hidráulica - 200 °F, 360 latón
Artículo MI #13809528
No. Fabricante 152-MFB

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$58.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    1/4
  • Tamaño del orificio
    0.1720 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    360 Latón
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material
    Latón
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo
    Aguja
  • Material de la válvula
    Latón

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULAS DE AGUJA MINI SERIE 150 DE 152-MFB CON
  • Rosca de tubería nacional de 1/4" (NPT)
  • Hombre x Mujer
  • Latón
  • Miniválvula de punta blanda de orificio de 0.172"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron