Motion
20604-MFS

NOSHOK INC
20604-MFS

Válvula multipuerto, asiento duro, 3/4 NPT macho - 1/2 NPT hembra, 316 SS, orificio de 0.187"
Artículo MI #13809546
No. Fabricante 20604-MFS
Precio545.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
20604-MFS

Válvula multipuerto, asiento duro, 3/4 NPT macho - 1/2 NPT hembra, 316 SS, orificio de 0.187"
Artículo MI #13809546
No. Fabricante 20604-MFS

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio545.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    3/4 x 1/2

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316 electropulido
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubo nacional macho (MNPT) x Rosca de tubo nacional hembra (FNPT)
  • Material
    Acero inoxidable
  • Material de la válvula
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJA DE PUERTO MÚLTIPLE SERIE 200 20604-MFS
  • Rosca de tubería nacional (NPT) de 3/4" x 1/2"
  • Hombre x Mujer
  • Acero inoxidable 316
  • Válvula multipuerto de asiento duro de orificio de 0.187"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good