Descripción general
Descripción del fabricante
VÁLVULA DE AGUJA DE PUERTO MÚLTIPLE SERIE 300 304-MFC
- Rosca de tubería nacional de 1/2" (NPT)
- Hombre x Mujer
- Acero
- Válvula multipuerto de asiento blando de orificio de 0.187"
Especificaciones
- Material del cuerpoAcero chapado en zinc-níquel
- MaterialAcero
- Tamaño del extremo1/2
- Tipo de extremoRosca de tubo nacional macho (MNPT) x Rosca de tubo nacional hembra (FNPT)
- Material de la válvulaAcero
Help us improve this product
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad