Motion
304-MFS

NOSHOK INC
304-MFS

Válvula de aguja hidráulica - 200 °F, acero inoxidable 316 electropulido
Artículo MI #13809577
No. Fabricante 304-MFS
Price$436.60/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
304-MFS

Válvula de aguja hidráulica - 200 °F, acero inoxidable 316 electropulido
Artículo MI #13809577
No. Fabricante 304-MFS

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$436.60/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del extremo
    1/2
  • Tamaño del orificio
    0.1870 pulg.

Details

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316 electropulido
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubo nacional macho (MNPT) x Rosca de tubo nacional hembra (FNPT)
  • Material
    Acero inoxidable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo
    Aguja
  • Material de la válvula
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE AGUJA DE PUERTO MÚLTIPLE SERIE 300 304-MFS
  • Rosca de tubería nacional de 1/2" (NPT)
  • Hombre x Mujer
  • Acero inoxidable 316
  • Válvula multipuerto de asiento blando de orificio de 0.187"