Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo1/4
- Tamaño del orificio0.1870 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316 electropulido
- Tipo de extremoRosca de tubería nacional (NPT)
- MaterialAcero inoxidable
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- TipoAguja
- Material de la válvulaAcero inoxidable
Descripción general
- Rosca de tubería nacional de 1/4" (NPT)
- Hombre x Mujer
- Acero inoxidable 316
- Asiento duro
- Doble bloque de orificio de 0.187" y purga 3-Valve