Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo3/4
Detalles
- Material del cuerpoAcero chapado en zinc-níquel
- Tipo de extremoRosca de tubería nacional (NPT)
- MaterialAcero
- Material de la válvulaAcero
Descripción general
Descripción del fabricante
VÁLVULA DE AGUJA ESTÁNDAR SERIE 400 DE 406-FFC
- Rosca de tubería nacional de 3/4" (NPT)
- Mujer x Mujer
- Acero
- Asiento duro
- Válvula de aguja de orificio de 0.438"