Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo1
- Tamaño del orificio0.4380 pulg.
Details
- Material del cuerpoAcero chapado en zinc-níquel
- Tipo de extremoRosca de tubería nacional (NPT)
- MaterialAcero
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- TipoAguja
- Material de la válvulaAcero
Descripción general
Descripción del fabricante
VÁLVULA DE AGUJA ESTÁNDAR SERIE 400 DE 408-FFC
- Rosca de tubería nacional de 1" (NPT)
- Mujer x Mujer
- Acero
- Asiento duro
- Válvula de aguja de orificio de 0.438"