Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo1/4
- Tamaño del orificio0.1870 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316 electropulido
- Tipo de extremoRosca de tubo nacional macho (MNPT), rosca de tubo nacional hembra (FNPT)
- MaterialAcero inoxidable
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- TipoAguja
- Material de la válvulaAcero inoxidable
Descripción general
- Rosca de tubería nacional (NPT) de 1/2" x 1/4"
- Hombre x Mujer
- Acero inoxidable 316
- Asiento blando
- Válvula de aguja de orificio de 0.187"