Motion
506-FFS

NOSHOK INC
506-FFS

Válvula de aguja, asiento blando, 3/4 NPT hembra - 3/4 NPT hembra, 316 SS, orificio de 0.438"
Artículo MI #13809680
No. Fabricante 506-FFS
Precio1,072.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
506-FFS

Válvula de aguja, asiento blando, 3/4 NPT hembra - 3/4 NPT hembra, 316 SS, orificio de 0.438"
Artículo MI #13809680
No. Fabricante 506-FFS

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,072.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    3/4

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316 electropulido
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material
    Acero inoxidable
  • Material de la válvula
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE AGUJA ESTÁNDAR SERIE 500 506-FFS
  • Rosca de tubería nacional de 3/4" (NPT)
  • Mujer x Mujer
  • Acero inoxidable 316
  • Asiento blando
  • Válvula de aguja de orificio de 0.438"
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good