Motion
702-FFS-T1

NOSHOK INC
702-FFS-T1

Válvula de bloqueo y purga, asiento blando, 1/4 NPT hembra - 1/4 NPT hembra, 316 SS, orificio de 0.187", vástago de punta en V no giratorio
Artículo MI #13809703
No. Fabricante 702-FFS-T1
Precio350.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
702-FFS-T1

Válvula de bloqueo y purga, asiento blando, 1/4 NPT hembra - 1/4 NPT hembra, 316 SS, orificio de 0.187", vástago de punta en V no giratorio
Artículo MI #13809703
No. Fabricante 702-FFS-T1
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
Precio350.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    1/4

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316 electropulido
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material
    Acero inoxidable
  • Material de la válvula
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 702-FFS-T1 700 , BLOQUE Y PURGA NE
  • Rosca de tubería nacional de 1/4" (NPT)
  • Mujer x Mujer
  • Acero inoxidable 316
  • Punta no giratoria de acero inoxidable 316
  • Asiento blando
  • Bloque de orificio de 0.187" y válvula de purga
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"