Motion
702-MFS

NOSHOK INC
702-MFS

Válvula de aguja hidráulica - 200 °F, acero inoxidable 316 electropulido
Artículo MI #13809705
No. Fabricante 702-MFS
Precio316.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
702-MFS

Válvula de aguja hidráulica - 200 °F, acero inoxidable 316 electropulido
Artículo MI #13809705
No. Fabricante 702-MFS
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
Precio316.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    1/4
  • Tamaño del orificio
    0.1870 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316 electropulido
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material
    Acero inoxidable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo
    Aguja
  • Material de la válvula
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
702-MFS SERIE 700 , BLOQUE Y PURGA NECESARIOS
  • Rosca de tubería nacional de 1/4" (NPT)
  • Hombre x Mujer
  • Acero inoxidable 316
  • Asiento blando
  • Bloque de orificio de 0.187" y válvula de purga