Motion
910--50/750-1-C21U-48-23A1-040-2

NOSHOK INC
910--50/750-1-C21U-48-23A1-040-2

Ensamblaje RTD Serie 910 , PT100, Cable 3 , Quemado de Escala 4-20 mA, 1/2 NPT con Ajuste de Compresión Ajustable, 1/2 NPT Cabezal de Aluminio, Vástago 4.0 , Diámetro 1/4
Artículo MI #13809735
No. Fabricante 910--50/750-1-C21U-48-23A1-040-2
Precio947.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
910--50/750-1-C21U-48-23A1-040-2

Ensamblaje RTD Serie 910 , PT100, Cable 3 , Quemado de Escala 4-20 mA, 1/2 NPT con Ajuste de Compresión Ajustable, 1/2 NPT Cabezal de Aluminio, Vástago 4.0 , Diámetro 1/4
Artículo MI #13809735
No. Fabricante 910--50/750-1-C21U-48-23A1-040-2
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
Precio947.58 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Conexión eléctrica
    Cabezal de conexión con conducto de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/2 in
  • Elemento
    PT100 Ω a 32 oF (0 oC), α=0.00385 Comisión Electrotécnica Internacional (IEC 751)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    750
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50
  • Material del sello
    Acero inoxidable 316
  • Tipo de sensor
    a 0 oC, PT100 &Omega
  • Serie
    910

Descripción general

Descripción del fabricante
910--50/750-1-C21U-48-23A1-040-2 910/915
  • Termorresistencia fija serie 910 con transmisor
  • -50 a 750ºF
  • Precisión de clase B
  • PT100
  • Individual
  • 3-Wire
  • 4-20 mA
  • Desgaste de categoría superior
  • 1/2" NPT macho con accesorio de compresión deslizante
  • Cabezal de conexión fundido de aluminio con conducto NPT de 1/2"
  • Vástago de 4" con diámetro de 1/4"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"