Motion
915--50/750-1-C21U-8-23S1-120-2

NOSHOK INC
915--50/750-1-C21U-8-23S1-120-2

Serie 915 con transmisor RTD, de -50°F a 750°F, precisión de clase B, elemento PT100 , único, de 3-Wire 4 mA a 20 mA, de 2 hilos, salida de desgaste ascendente, NPT macho de 1/2”, cabezal de conexión con conducto NPT de 1/2”, cabezal de conexión de acero inoxidable, longitud de vástago de 12”, diámetro de vástago de 1/4”
Artículo MI #13809761
No. Fabricante 915--50/750-1-C21U-8-23S1-120-2
Precio1,439.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
915--50/750-1-C21U-8-23S1-120-2

Serie 915 con transmisor RTD, de -50°F a 750°F, precisión de clase B, elemento PT100 , único, de 3-Wire 4 mA a 20 mA, de 2 hilos, salida de desgaste ascendente, NPT macho de 1/2”, cabezal de conexión con conducto NPT de 1/2”, cabezal de conexión de acero inoxidable, longitud de vástago de 12”, diámetro de vástago de 1/4”
Artículo MI #13809761
No. Fabricante 915--50/750-1-C21U-8-23S1-120-2
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
Precio1,439.35 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Conexión eléctrica
    Cabezal de conexión con conducto de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/2 in
  • Elemento
    PT100 Ω a 32 oF (0 oC), α=0.00385 Comisión Electrotécnica Internacional (IEC 751)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    750
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50
  • Material del sello
    Acero inoxidable 316
  • Tipo de sensor
    a 0 oC, PT100 &Omega
  • Serie
    915

Descripción general

Descripción del fabricante
915--50/750-1-C21U-8-23S1-120-2 910/915
  • Termorresistencia con resorte serie 915 con transmisor
  • -50ºF a 750ºF
  • Precisión de clase B
  • PT100
  • Individual
  • 3-Wire
  • 4-20 mA
  • Desgaste de categoría superior
  • 1/2" NPT macho
  • Cabezal de conexión de fundición de acero inoxidable con conducto NPT de 1/2"
  • Vástago de 12"
  • Diámetro del vástago de 1/4"
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good