Motion
611-15-1-1-N-70-CBC-JB

NOSHOK INC
611-15-1-1-N-70-CBC-JB

Transmisor sumergible de diámetro pequeño, materiales húmedos: 316 SS, 0 psig a 15 psig, ±1% de precisión de span, salida de 4 mA a 20 mA, cono de punta de poliamida, cable PUR de 70 pies, abrazadera de cable, caja de conexiones de cable (NEMA 4X)
Artículo MI #13809801
No. Fabricante 611-15-1-1-N-70-CBC-JB
Precio3,096.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
611-15-1-1-N-70-CBC-JB

Transmisor sumergible de diámetro pequeño, materiales húmedos: 316 SS, 0 psig a 15 psig, ±1% de precisión de span, salida de 4 mA a 20 mA, cono de punta de poliamida, cable PUR de 70 pies, abrazadera de cable, caja de conexiones de cable (NEMA 4X)
Artículo MI #13809801
No. Fabricante 611-15-1-1-N-70-CBC-JB
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
Precio3,096.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    70 pies

Detalles

  • Precisión/estándares
    ± 1.0% del span
  • Tipo de conexión
    Cono nasal
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40
  • Rango de presión
    0 a 15
  • Tipo de producto
    Sensores de nivel
  • Serie
    611
  • Estilo
    Transmisor de nivel

Descripción general

Descripción del fabricante
611-15-1-1-N-70-CBC-JB SERIE 611 PEQUEÑA
  • 0 a 15 psig
  • Precisión del ±1% del intervalo
  • Transductor sumergible de diámetro pequeño con salida de 4 a 20 mA y cono de punta
  • Cable de poliuretano (PUR) de 70 pies
  • Abrazadera de cable y caja de conexiones de cable (National Electrical Manufacturers Association (NEMA) 4X)