Motion
612-300-1-1-T-15

NOSHOK INC
612-300-1-1-T-15

Transmisor de presión sumergible, materiales húmedos: 316 SS, poliuretano, 0 psig a 300 psig, precisión del 0.25% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, G1/2B x 1/2 NPT macho / 1/4 NPT hembra, cable PUR de 15 pies
Artículo MI #13809830
No. Fabricante 612-300-1-1-T-15
Price$1,940.82/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
612-300-1-1-T-15

Transmisor de presión sumergible, materiales húmedos: 316 SS, poliuretano, 0 psig a 300 psig, precisión del 0.25% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, G1/2B x 1/2 NPT macho / 1/4 NPT hembra, cable PUR de 15 pies
Artículo MI #13809830
No. Fabricante 612-300-1-1-T-15
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
Price$1,940.82/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud del cable
    15 pies

Details

  • Tipo de conexión
    G 1/2 B x 1/2 pulg. Rosca de tubo nacional macho (MNPT) con 1/4 pulg. Rosca de tubería nacional hembra (FNPT)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Vida
    100,000,000 ciclos de carga
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22
  • Rango de presión
    0 a 300
  • Tipo de producto
    Sensores de nivel
  • Serie
    612
  • Estilo
    Transmisor de nivel

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 612-300-1-1-T-15 612 SUMERGIBLE
  • 0 a 300 psig
  • Precisión del 0.25% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
  • Salida de 4 a 20 mA
  • Transmisor de presión sumergible hembra con rosca de tubería nacional (NPT) macho G1/2B x 1/2" / rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4" con cable de poliuretano (PUR) de 15 pies

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron