Especificaciones
Dimensions
- Longitud del cable8 pies
Details
- Tipo de conexiónCono nasal con peso añadido (1.1 lb)
- Material de la carcasaAcero inoxidable 316
- Vida100,000,000 ciclos de carga
- Temperatura máxima de funcionamiento175
- Temperatura mínima de funcionamiento-22
- Rango de presión0 a 3
- Tipo de productoSensores de nivel
- Serie612
- EstiloTransmisor de nivel
Descripción general
Descripción del fabricante
LEV SUMERGIBLE SERIE 612-3-1-1-W-8 612
- 0 a 3 psig
- Precisión del 0.25% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
- Transmisor de presión sumergible de salida de 4 a 20 mA con cono de nariz ponderado y cable de poliuretano (PUR) de 8 pies