Motion
613-15-1-1-50-LR

NOSHOK INC
613-15-1-1-50-LR

Transmisor sumergible protegido contra jaula, materiales húmedos: 316 SS, 0 psig a 15 psig, precisión del 0.25% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, cable PUR de 50 pies, anillo de elevación,
Artículo MI #13809854
No. Fabricante 613-15-1-1-50-LR
Price$3,313.31/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
613-15-1-1-50-LR

Transmisor sumergible protegido contra jaula, materiales húmedos: 316 SS, 0 psig a 15 psig, precisión del 0.25% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, cable PUR de 50 pies, anillo de elevación,
Artículo MI #13809854
No. Fabricante 613-15-1-1-50-LR
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
Price$3,313.31/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud del cable
    50 pies
  • Peso
    3.2

Details

  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Vida
    100,000,000 ciclos de carga
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22
  • Tipo de producto
    Sensores de nivel
  • Serie
    613
  • Estilo
    Transmisor de nivel

Descripción general

Descripción del fabricante
PROTECCIÓN DE JAULA SERIE 613-15-1-1-50-LR 613
  • 0 a 15 psig
  • Precisión del 0.25% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
  • Transductor sumergible protegido con caja de salida de 4 a 20 mA con cable de poliuretano (PUR) de 50 pies y anillo de elevación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron