Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable50 pies
- Peso3.2
Detalles
- Material de la carcasaAcero inoxidable 316
- Vida100,000,000 ciclos de carga
- Temperatura máxima de funcionamiento175
- Temperatura mínima de funcionamiento-22
- Tipo de productoSensores de nivel
- Serie613
- EstiloTransmisor de nivel
Descripción general
- 0 a 5 psig
- Precisión del 0.25% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
- Transductor sumergible protegido con caja de salida de 4 a 20 mA con cable de poliuretano (PUR) de 50 pies
- Abrazadera de cable
- Cartucho desecante
- y anillo de elevación