Motion
625-16oz/in2-1-1-8-8

NOSHOK INC
625-16oz/in2-1-1-8-8

Transmisor de presión, in2 a in2 oz/ 0 oz/102 a 16oz/in2 oz/105, precisión del 0.25 % (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, 1/2 NPT macho, Hirschmann
Artículo MI #13809882
No. Fabricante 625-16oz/in2-1-1-8-8
Precio1,243.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
625-16oz/in2-1-1-8-8

Transmisor de presión, in2 a in2 oz/ 0 oz/102 a 16oz/in2 oz/105, precisión del 0.25 % (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, 1/2 NPT macho, Hirschmann
Artículo MI #13809882
No. Fabricante 625-16oz/in2-1-1-8-8

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,243.06 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de conexión
    1/2 in Rosca de tubo nacional macho (MNPT)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Vida
    100,000,000 ciclos de carga
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    221
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22
  • Tipo de producto
    Sensores de nivel
  • Serie
    Conexión roscada de acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
625-16OZ/IN2-1-1-8-8 SERIE 625/626 INTR
  • 0 a 16 oz/pulg2
  • Precisión del 0.25% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
  • Salida de 4 a 20 mA
  • Transmisor de presión macho de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/2 in con conexión eléctrica DIN EN 175301-803 Forma A