Especificaciones
Detalles
- Tipo de conexión1/2 in Rosca de tubo nacional macho (MNPT)
- Material de la carcasaAcero inoxidable 316
- Vida100,000,000 ciclos de carga
- Temperatura máxima de funcionamiento221
- Temperatura mínima de funcionamiento-22
- Tipo de productoSensores de nivel
- SerieConexión roscada de acero inoxidable
Descripción general
- -30 inHg a 200 psig
- Precisión del 0.25% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
- Salida de 4 a 20 mA
- Transmisor de presión macho de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/2 in con conexión eléctrica DIN EN 175301-803 Forma A