Motion
625-30vac-1-1-2-8

NOSHOK INC
625-30vac-1-1-2-8

Transmisor de presión, -30 pulg. Hg a 0 psig, precisión del 0.25 % (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, macho 1/4 NPT , Hirschmann
Artículo MI #13809905
No. Fabricante 625-30vac-1-1-2-8
Price$1,380.01/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
625-30vac-1-1-2-8

Transmisor de presión, -30 pulg. Hg a 0 psig, precisión del 0.25 % (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, macho 1/4 NPT , Hirschmann
Artículo MI #13809905
No. Fabricante 625-30vac-1-1-2-8
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
Price$1,380.01/each

Especificaciones

Details

  • Tipo de conexión
    1/4 in Rosca de tubo nacional macho (MNPT)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Vida
    100,000,000 ciclos de carga
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    221
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22
  • Tipo de producto
    Sensores de nivel
  • Serie
    Conexión roscada de acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
625-30VAC-1-1-2-8 625/626 SERIE INTRINS
  • -30 inHg a 0 psig
  • Precisión del 0.25% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
  • Salida de 4 a 20 mA
  • Transmisor de presión macho de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con conexión eléctrica DIN EN 175301-803 Forma A

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron