Especificaciones
Details
- Tipo de conexión1/2 in Rosca de tubo nacional macho (MNPT)
- Material de la carcasaAcero inoxidable 316
- Vida100,000,000 ciclos de carga
- Temperatura máxima de funcionamiento221
- Temperatura mínima de funcionamiento-22
- Tipo de productoSensores de nivel
- SerieConexión roscada de acero inoxidable
Descripción general
Descripción del fabricante
625-30VAC-1-1-8-25 625/626 SERIE INTRIN
- -30 inHg a 0 psig
- Precisión del 0.25% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
- Salida de 4 a 20 mA
- Transmisor de presión macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/2" con M12 x 1 (4 pines)