Motion
626-300-1-1-11-8

NOSHOK INC
626-300-1-1-11-8

Transmisor de presión, 0 psig a 300 psig, precisión del 0.25% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, lavado frontal G1/2B , Hirschmann
Artículo MI #13809920
No. Fabricante 626-300-1-1-11-8
Precio1,311.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
626-300-1-1-11-8

Transmisor de presión, 0 psig a 300 psig, precisión del 0.25% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, lavado frontal G1/2B , Hirschmann
Artículo MI #13809920
No. Fabricante 626-300-1-1-11-8
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
Precio1,311.76 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de conexión
    G 1/2 B
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Vida
    100,000,000 ciclos de carga
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    221
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22
  • Rango de presión
    0 a 300
  • Tipo de producto
    Sensores de nivel
  • Serie
    Diafragma de lavado de acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
626-300-1-1-11-8 SERIE 625/626 INTRINSI
  • 0 a 300 psig
  • Precisión del 0.25% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
  • Salida de 4 a 20 mA
  • Transmisor de presión de lavado delantero G1/2B con conexión eléctrica DIN EN 175301-803 Forma A