Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable40 pies
Detalles
- Material de la carcasaAcero inoxidable 316
- Vida100,000,000 ciclos de carga
- Temperatura máxima de funcionamiento140
- Temperatura mínima de funcionamiento14
- Rango de presión0 a 15
- Tipo de productoSensores de nivel
- EstiloTransmisor de nivel
Descripción general
- 0 a 15 psig
- Precisión del 0.25% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
- Transmisor de presión sumergible de salida de 4 a 20 mA con cono de nariz y cable de etileno-propileno fluorado (FEP) de 40 pies