Motion
800-20/240-1-1-8-8-120-6

NOSHOK INC
800-20/240-1-1-8-8-120-6

Transmisor de temperatura serie 800 , rango de temperatura 20/240°F , salida 4-20mA , conexión de proceso 1/2 NPT , conexión Hirschmann, vástago de 12 pulg., diámetro de 6 mm
Artículo MI #13809986
No. Fabricante 800-20/240-1-1-8-8-120-6
Precio478.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
800-20/240-1-1-8-8-120-6

Transmisor de temperatura serie 800 , rango de temperatura 20/240°F , salida 4-20mA , conexión de proceso 1/2 NPT , conexión Hirschmann, vástago de 12 pulg., diámetro de 6 mm
Artículo MI #13809986
No. Fabricante 800-20/240-1-1-8-8-120-6
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
Precio478.05 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión/estándares
    Clase B + (±0.5 % línea recta de mejor ajuste (BFSL))
  • Aplicación
    Sistemas de agua, tanques de almacenamiento, maquinaria industrial y máquinas herramienta, sistemas HVAC, sistemas de refrigeración
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubo nacional macho (MNPT)
  • Conexión eléctrica
    DIN EN 175301-803 Forma A
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    240
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    20
  • Salida
    ±[0.30 + 0.005 ltl] oC, escala completa del ±0.5 %
  • Tipo de fuente de alimentación
    10 a 30 V CC (4 a 20 mA, 2-Wire), 10 a 30 V CC (0 a 5 V CC, 3-Wire), 10 a 30 V CC (1 a 5 V CC, 3-Wire), 14 a 30 V CC (0 a 10 V CC, 3-Wire)
  • Clasificación de presión
    725
  • Tipo de producto
    Sensores de nivel
  • Serie
    800

Descripción general

Descripción del fabricante
PLATA SERIE 800-20/240-1-1-8-8-120-6 800
  • Rango de temperatura de 20/240 oF serie 800
  • Salida de 4 a 20 mA
  • Conexión de proceso de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/2"
  • Vástago de 12"
  • Transmisor de temperatura de y 6 mm de diámetro con conexión eléctrica DIN EN 175301-803 Forma A