Especificaciones
Detalles
- Precisión/estándaresClase B + (±0.5 % línea recta de mejor ajuste (BFSL))
- AplicaciónSistemas de agua, tanques de almacenamiento, maquinaria industrial y máquinas herramienta, sistemas HVAC, sistemas de refrigeración
- Tipo de conexiónRosca de tubo nacional macho (MNPT)
- Conexión eléctricaDIN EN 175301-803 Forma A
- Material de la carcasaAcero inoxidable 316
- Temperatura máxima de funcionamiento120
- Temperatura mínima de funcionamiento-40
- Salida±[0.30 + 0.005 ltl] oC, escala completa del ±0.5 %
- Tipo de fuente de alimentación10 a 30 V CC (4 a 20 mA, 2-Wire), 10 a 30 V CC (0 a 5 V CC, 3-Wire), 10 a 30 V CC (1 a 5 V CC, 3-Wire), 14 a 30 V CC (0 a 10 V CC, 3-Wire)
- Clasificación de presión725
- Tipo de productoSensores de nivel
- Serie800
Descripción general
- Rango de temperatura de -40/120 oF serie 800
- Salida de 0 a 10 V CC
- Conexión de proceso de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/2"
- Vástago de 2.5"
- Transmisor de temperatura de y 6 mm de diámetro con conexión eléctrica DIN EN 175301-803 Forma A