Motion
800--40/120-1-5-8-8-040-6

NOSHOK Inc
800--40/120-1-5-8-8-040-6

Transmisor de temperatura serie 800 , rango de temperatura -40/120°F , salida 0-10Vdc , conexión de proceso 1/2 NPT , conexión Hirschmann, vástago de 4 pulg., diámetro de 6 mm
Artículo MI #13810015
No. Fabricante 800--40/120-1-5-8-8-040-6
Precio595.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
800--40/120-1-5-8-8-040-6

Transmisor de temperatura serie 800 , rango de temperatura -40/120°F , salida 0-10Vdc , conexión de proceso 1/2 NPT , conexión Hirschmann, vástago de 4 pulg., diámetro de 6 mm
Artículo MI #13810015
No. Fabricante 800--40/120-1-5-8-8-040-6

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio595.85 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión/estándares
    Clase B + (±0.5 % línea recta de mejor ajuste (BFSL))
  • Aplicación
    Sistemas de agua, tanques de almacenamiento, maquinaria industrial y máquinas herramienta, sistemas HVAC, sistemas de refrigeración
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubo nacional macho (MNPT)
  • Conexión eléctrica
    DIN EN 175301-803 Forma A
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40
  • Salida
    ±[0.30 + 0.005 ltl] oC, escala completa del ±0.5 %
  • Tipo de fuente de alimentación
    10 a 30 V CC (4 a 20 mA, 2-Wire), 10 a 30 V CC (0 a 5 V CC, 3-Wire), 10 a 30 V CC (1 a 5 V CC, 3-Wire), 14 a 30 V CC (0 a 10 V CC, 3-Wire)
  • Clasificación de presión
    725
  • Tipo de producto
    Sensores de nivel
  • Serie
    800

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 800--40/120-1-5-8-8-040-6 800 PLA
  • Rango de temperatura de -40/120 oF serie 800
  • Salida de 0 a 10 V CC
  • Conexión de proceso de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/2"
  • Vástago de 4"
  • Transmisor de temperatura de y 6 mm de diámetro con conexión eléctrica DIN EN 175301-803 Forma A

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo