Motion
810--22/302-1-1-2-25-060-6

NOSHOK Inc
810--22/302-1-1-2-25-060-6

Transmisor de temperatura compacto serie 810 , rango de temperatura -22/302°F , salida de 4-20 mA, conexión de proceso 1/4 NPT , M12 x 1 (4 clavijas), vástago de 6.0 pulg., diámetro de 6 mm
Artículo MI #13810091
No. Fabricante 810--22/302-1-1-2-25-060-6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
810--22/302-1-1-2-25-060-6

Transmisor de temperatura compacto serie 810 , rango de temperatura -22/302°F , salida de 4-20 mA, conexión de proceso 1/4 NPT , M12 x 1 (4 clavijas), vástago de 6.0 pulg., diámetro de 6 mm
Artículo MI #13810091
No. Fabricante 810--22/302-1-1-2-25-060-6

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Precisión/estándares
    ±0.80 oF (± 0.45 oC)<lt/>br<gt/>Incertidumbre máxima calculada &#64; span máximo, temperatura máxima de medición y temperatura ambiente. La incertidumbre máxima incluye el elemento de uso, la medición del sensor U, la linealización de la salida U.
  • Aplicación
    Sistemas hidráulicos móviles, automoción, intercambiadores de calor, climatización, transporte, controles de refrigeración
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubo nacional macho (MNPT)
  • Conexión eléctrica
    M12 x 1 (4 clavijas)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    302
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22
  • Tipo de fuente de alimentación
    De 10 a 30 V CC
  • Tipo de producto
    Sensores de nivel

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 810--22/302-1-1-2-25-060-6 810 CO
  • Transmisor de temperatura compacto serie 810
  • Rango de temperatura de -22/302 oF
  • Salida de 4-20 mA
  • 1/4 NPT Conexión del proceso
  • M12 x 1 (4 clavijas)
  • Vástago de 6.0 pulg.
  • Diámetro de 6 mm

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo