Especificaciones
Detalles
- Precisión/estándares±0.80 oF (± 0.45 oC)<lt/>br<gt/>Incertidumbre máxima calculada @ span máximo, temperatura máxima de medición y temperatura ambiente. La incertidumbre máxima incluye el elemento de uso, la medición del sensor U, la linealización de la salida U.
- AplicaciónSistemas hidráulicos móviles, automoción, intercambiadores de calor, climatización, transporte, controles de refrigeración
- Tipo de conexiónRosca de tubo nacional macho (MNPT)
- Conexión eléctricaM12 x 1 (4 clavijas)
- Material de la carcasaAcero inoxidable 316
- Temperatura máxima de funcionamiento250
- Temperatura mínima de funcionamiento-22
- Tipo de fuente de alimentaciónDe 10 a 30 V CC
- Tipo de productoSensores de nivel
Descripción general
- Transmisor de temperatura compacto serie 810
- Rango de temperatura de -22/250 oF
- Salida de 4-20 mA
- 1/2 NPT Conexión del proceso
- M12 x 1 (4 clavijas)
- Vástago de 14.0 pulg.
- Diámetro de 6 mm