Motion
810-L/H-1-1-8-25-140-6

NOSHOK Inc
810-L/H-1-1-8-25-140-6

Transmisor compacto de temperatura serie 810 , rango de temperatura L/H°F, salida de 4-20 mA, conexión de proceso 1/2 NPT , M12 x 1 (4 clavijas), vástago de 14.0 pulg., diámetro de 6 mm
Artículo MI #13810176
No. Fabricante 810-L/H-1-1-8-25-140-6
Precio558.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
810-L/H-1-1-8-25-140-6

Transmisor compacto de temperatura serie 810 , rango de temperatura L/H°F, salida de 4-20 mA, conexión de proceso 1/2 NPT , M12 x 1 (4 clavijas), vástago de 14.0 pulg., diámetro de 6 mm
Artículo MI #13810176
No. Fabricante 810-L/H-1-1-8-25-140-6
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
Precio558.20 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión/estándares
    ±0.80 oF (± 0.45 oC)<lt/>br<gt/>Incertidumbre máxima calculada &#64; span máximo, temperatura máxima de medición y temperatura ambiente. La incertidumbre máxima incluye el elemento de uso, la medición del sensor U, la linealización de la salida U.
  • Aplicación
    Sistemas hidráulicos móviles, automoción, intercambiadores de calor, climatización, transporte, controles de refrigeración
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubo nacional macho (MNPT)
  • Conexión eléctrica
    M12 x 1 (4 clavijas)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Tipo de fuente de alimentación
    De 10 a 30 V CC
  • Tipo de producto
    Sensores de nivel

Descripción general

Descripción del fabricante
COMPAC SERIE 810-L/H-1-1-8-25-140-6 810
  • Transmisor de temperatura compacto serie 810
  • Rango de temperatura L/H oF
  • Salida de 4-20 mA
  • 1/2 NPT Conexión del proceso
  • M12 x 1 (4 clavijas)
  • Vástago de 14.0 pulg.
  • Diámetro de 6 mm

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo