Especificaciones
Detalles
- AplicaciónConstrucción, hidráulica y neumática, equipos de laboratorio y pruebas, generación de energía, prensas de estampado y moldeado, transporte
- Conexión eléctricaM12 x 1 (4 clavijas)
- Clasificación Ip del entornoProtección contra ingreso (IP65)
- Material de la carcasaAcero inoxidable 316
- Vida100,000,000 Ciclos de carga
- Temperatura máxima de funcionamiento212
- Temperatura mínima de funcionamiento-40
- Tipo de fuente de alimentación10 V CC a 30 V CC (4 mA a 20 mA, 2 hilos, 1 V CC a 5 V CC, 3 hilos, 1 V CC a 6 V CC, 3 hilos, 0 V CC a 5 V CC, 3 hilos), 14 V CC a 30 V CC (0 V CC a 10 V CC, 3 hilos, 1 V CC a 11 V CC, 3 hilos)
- Rango de presión0 a 1,000
- Conexión del proceso1/4 in Rosca de tubo nacional (NPT) macho
- Tipo de productoSensores de nivel
- Serie615 (diafragma interno)
Descripción general
- 0 a 1,000 psig
- Precisión del 0.25% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
- Salida de 4 a 20 mA
- Transductor de presión macho de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con M12 x 1 (4 pines)