Especificaciones
Detalles
- AplicaciónConstrucción, hidráulica y neumática, equipos de laboratorio y pruebas, generación de energía, prensas de estampado y moldeado, transporte
- Conexión eléctricaDIN EN 175301-803 Forma A con conducto hembra de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/2"
- Clasificación Ip del entornoProtección contra ingreso (IP65)
- Material de la carcasaAcero inoxidable 316
- Vida100,000,000 Ciclos de carga
- Temperatura máxima de funcionamiento212
- Temperatura mínima de funcionamiento-40
- Tipo de fuente de alimentación10 V CC a 30 V CC (4 mA a 20 mA, 2 hilos, 1 V CC a 5 V CC, 3 hilos, 1 V CC a 6 V CC, 3 hilos, 0 V CC a 5 V CC, 3 hilos), 14 V CC a 30 V CC (0 V CC a 10 V CC, 3 hilos, 1 V CC a 11 V CC, 3 hilos)
- Rango de presión0 a 15,000
- Conexión del procesoCono de alta presión 2B fino unificado (UNF) de 9/16 pulg.-18 (estándar en 30,000 a 120,000 psig)
- Tipo de productoSensores de nivel
- Serie615 (diafragma interno)
Descripción general
- 0 a 15,000 psig
- Precisión del 0.25% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
- Salida de 4 a 20 mA
- Transductor de alta presión hembra 9/16-18 con DIN EN 175301-803 Forma A con conexión eléctrica de conducto hembra NPT de 1/2"