Motion
615-15000-1-1-8-6-ST8

NOSHOK Inc
615-15000-1-1-8-6-ST8

Transmisor de presión, materiales húmedos: 316 SS, 13-8PH, 0 psig a 15000 psig, precisión del 0.25% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, 1/2 NPT macho, conducto 1/2 NPT con cable de 36 pulg. acoplado, orificio roscado de acero inoxidable de 0.8 mm
Artículo MI #13810202
No. Fabricante 615-15000-1-1-8-6-ST8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
615-15000-1-1-8-6-ST8

Transmisor de presión, materiales húmedos: 316 SS, 13-8PH, 0 psig a 15000 psig, precisión del 0.25% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, 1/2 NPT macho, conducto 1/2 NPT con cable de 36 pulg. acoplado, orificio roscado de acero inoxidable de 0.8 mm
Artículo MI #13810202
No. Fabricante 615-15000-1-1-8-6-ST8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Construcción, hidráulica y neumática, equipos de laboratorio y pruebas, generación de energía, prensas de estampado y moldeado, transporte
  • Conexión eléctrica
    Conducto de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/2" (con cable de 36")
  • Clasificación Ip del entorno
    Protección contra ingreso (IP65)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Vida
    100,000,000 Ciclos de carga
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40
  • Tipo de fuente de alimentación
    10 V CC a 30 V CC (4 mA a 20 mA, 2 hilos, 1 V CC a 5 V CC, 3 hilos, 1 V CC a 6 V CC, 3 hilos, 0 V CC a 5 V CC, 3 hilos), 14 V CC a 30 V CC (0 V CC a 10 V CC, 3 hilos, 1 V CC a 11 V CC, 3 hilos)
  • Rango de presión
    0 a 15,000
  • Conexión del proceso
    1/2 in Rosca de tubo nacional (NPT) macho
  • Tipo de producto
    Sensores de nivel
  • Serie
    615 (diafragma interno)

Descripción general

Descripción del fabricante
IGUERA SERIE 615-15000-1-1-8-6-ST8 615/616
  • 0 a 15,000 psig
  • Precisión del 0.25% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
  • Salida de 4 a 20 mA
  • Transductor de presión macho de rosca de tubo nacional (NPT) de 1/2 in con conducto de rosca de tubo nacional (NPT) de 1/2 in (cable conectado de 36 in) y orificio roscado de acero inoxidable de 0.8 mm

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo