Motion
616-100-1-1-11-8

NOSHOK Inc
616-100-1-1-11-8

Transmisor de presión, materiales húmedos: 316 SS, 0 psig a 100 psig, precisión del 0.25% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, lavado frontal G1/2B , Hirschmann
Artículo MI #13810306
No. Fabricante 616-100-1-1-11-8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
616-100-1-1-11-8

Transmisor de presión, materiales húmedos: 316 SS, 0 psig a 100 psig, precisión del 0.25% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, lavado frontal G1/2B , Hirschmann
Artículo MI #13810306
No. Fabricante 616-100-1-1-11-8

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Construcción, hidráulica y neumática, equipos de laboratorio y pruebas, generación de energía, prensas de estampado y moldeado, transporte
  • Conexión eléctrica
    DIN EN 175301-803 Forma A
  • Clasificación Ip del entorno
    Protección contra ingreso (IP65)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Vida
    100,000,000 Ciclos de carga
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40
  • Tipo de fuente de alimentación
    10 V CC a 30 V CC (4 mA a 20 mA, 2 hilos, 1 V CC a 5 V CC, 3 hilos, 1 V CC a 6 V CC, 3 hilos, 0 V CC a 5 V CC, 3 hilos), 14 V CC a 30 V CC (0 V CC a 10 V CC, 3 hilos, 1 V CC a 11 V CC, 3 hilos)
  • Rango de presión
    0 a 100
  • Conexión del proceso
    0 psig a 30 psig), G 1/2 B (rangos de presión &ge
  • Tipo de producto
    Sensores de nivel
  • Serie
    616 (diafragma de lavado delantero)

Descripción general

Descripción del fabricante
616-100-1-1-11-8 SERIE 615/616 ALTA ACC
  • 0 a 100 psig
  • Precisión del 0.25% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
  • Salida de 4 a 20 mA
  • Transductor de presión de lavado delantero G1/2B con conexión eléctrica DIN EN 175301-803 Forma A

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo