Motion
616-30A-1-2-13-1

NOSHOK Inc
616-30A-1-2-13-1

Transductor de presión, materiales húmedos: 316 SS, 0 psia a 30 psia, precisión del 0.25 % (BFSL), salida de 0 V CC a 5 V CC, G1B lavado frontal, Hirschmann con cable de 36 pulg.
Artículo MI #13810309
No. Fabricante 616-30A-1-2-13-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
616-30A-1-2-13-1

Transductor de presión, materiales húmedos: 316 SS, 0 psia a 30 psia, precisión del 0.25 % (BFSL), salida de 0 V CC a 5 V CC, G1B lavado frontal, Hirschmann con cable de 36 pulg.
Artículo MI #13810309
No. Fabricante 616-30A-1-2-13-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Construcción, hidráulica y neumática, equipos de laboratorio y pruebas, generación de energía, prensas de estampado y moldeado, transporte
  • Conexión eléctrica
    DIN EN 175301-803 Forma A con cable de 36"
  • Clasificación Ip del entorno
    Protección contra ingreso (IP65)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Vida
    100,000,000 Ciclos de carga
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40
  • Tipo de fuente de alimentación
    10 V CC a 30 V CC (4 mA a 20 mA, 2 hilos, 1 V CC a 5 V CC, 3 hilos, 1 V CC a 6 V CC, 3 hilos, 0 V CC a 5 V CC, 3 hilos), 14 V CC a 30 V CC (0 V CC a 10 V CC, 3 hilos, 1 V CC a 11 V CC, 3 hilos)
  • Conexión del proceso
    0 psig a 30 psig), G 1 B (rangos de presión &lt
  • Tipo de producto
    Sensores de nivel
  • Serie
    616 (diafragma de lavado delantero)

Descripción general

Descripción del fabricante
616-30A-1-2-13-1 SERIE 615/616 ALTA ACC
  • 0 a 30 psia
  • Precisión del 0.25% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
  • Salida de 0 a 5 V CC
  • Transductor de presión de lavado delantero G1B con DIN EN 175301-803 Forma A con conexión eléctrica de cable de 36"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo