Especificaciones
Detalles
- AplicaciónHidráulica y neumática, hidráulica móvil, generación de energía, bombas y compresores, controles de refrigeración
- Conexión eléctricaDIN EN 175301-803 Forma C
- Clasificación Ip del entornoProtección contra ingreso (IP65); Protección contra ingreso (IP67) M12x1 conexión eléctrica para rangos de presión de 0 psig a 1,500 psig o más
- Material de la carcasaAcero inoxidable 316
- Vida100,000,000 Ciclos de carga
- Temperatura máxima de funcionamiento212
- Temperatura mínima de funcionamiento-40
- Tipo de fuente de alimentación10 V CC a 36 V CC (4 mA a 20 mA, 2 hilos), 8 V CC a 36 V CC (1 V CC a 5 V CC, 3 hilos), 14 V CC a 36 V CC (0.1 V CC a 10 V CC, 3 hilos)
- Rango de presión0 a 5,000
- Conexión del proceso1/4 in Rosca de tubo nacional (NPT) macho
- Tipo de productoSensores de nivel
- Serie660
Descripción general
- 0 a 5,000 psig
- Precisión del 0.25% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
- Salida de 4 a 20 mA
- Transductor de presión macho de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con conexión eléctrica DIN EN 175301-803 Forma C