Motion
660-500-1-1-2-25-ST8

NOSHOK Inc
660-500-1-1-2-25-ST8

Transmisor de presión, 0 psig a 500 psig, precisión del 0.25% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, 1/4 NPT macho, M12 x 1 (4 pines), orificio roscado de 0.8 mm
Artículo MI #13810313
No. Fabricante 660-500-1-1-2-25-ST8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
660-500-1-1-2-25-ST8

Transmisor de presión, 0 psig a 500 psig, precisión del 0.25% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, 1/4 NPT macho, M12 x 1 (4 pines), orificio roscado de 0.8 mm
Artículo MI #13810313
No. Fabricante 660-500-1-1-2-25-ST8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulica y neumática, hidráulica móvil, generación de energía, bombas y compresores, controles de refrigeración
  • Conexión eléctrica
    M12 x 1 (4 clavijas)
  • Clasificación Ip del entorno
    Protección contra ingreso (IP65); Protección contra ingreso (IP67) M12x1 conexión eléctrica para rangos de presión de 0 psig a 1,500 psig o más
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Vida
    100,000,000 Ciclos de carga
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40
  • Tipo de fuente de alimentación
    10 V CC a 36 V CC (4 mA a 20 mA, 2 hilos), 8 V CC a 36 V CC (1 V CC a 5 V CC, 3 hilos), 14 V CC a 36 V CC (0.1 V CC a 10 V CC, 3 hilos)
  • Rango de presión
    0 a 500
  • Conexión del proceso
    1/4 in Rosca de tubo nacional (NPT) macho
  • Tipo de producto
    Sensores de nivel
  • Serie
    660

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 660-500-1-1-2-25-ST8 660 ALTA POR
  • 0 a 500 psig
  • Precisión del 0.25% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
  • Salida de 4 a 20 mA
  • Transductor de presión macho de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con orificio roscado de M12 x 1 (4 pines) y 0.8 mm

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo