Motion
621-10000-1-3-2-6

NOSHOK Inc
621-10000-1-3-2-6

Transductor de Presión, 0 psig a 10000 psig, Precisión del 0.25% (BFSL), Salida de 1 V CC a 5 V CC, 1/4 NPT Macho, 1/2 NPT Conducto con Cable de 6 pies Fijado
Artículo MI #13810317
No. Fabricante 621-10000-1-3-2-6
Precio962.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
621-10000-1-3-2-6

Transductor de Presión, 0 psig a 10000 psig, Precisión del 0.25% (BFSL), Salida de 1 V CC a 5 V CC, 1/4 NPT Macho, 1/2 NPT Conducto con Cable de 6 pies Fijado
Artículo MI #13810317
No. Fabricante 621-10000-1-3-2-6
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
Precio962.10 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    ±0.25 %
  • Conexión eléctrica
    1/2 in Conducto macho NPT con cable integral de 6 pies
  • Salida
    1 V CC a 5 V CC, 3-Wire, baja potencia
  • Rango de presión
    0 a 10,000
  • Serie
    Conexión roscada de acero inoxidable
  • Tipo de transductor
    Transmisores de presión peligrosos

Descripción general

Descripción del fabricante
EXPLOSI DE LA SERIE 621-10000-1-3-2-6 621/622
  • 0 a 10,000 psig
  • Precisión del 0.25% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
  • Salida de 1 a 5 V CC
  • Transmisor de presión macho de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4" con conducto de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/2" (cable de 6 pies conectado)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo