Especificaciones
Detalles
- Precisión±0.25 %
- Conexión eléctrica1/2 in Conducto macho NPT con cable integral de 6 pies
- Salida1 V CC a 5 V CC, 3-Wire, baja potencia
- Rango de presión0 a 1,000
- SerieConexión roscada de acero inoxidable
- Tipo de transductorTransmisores de presión peligrosos
Descripción general
- 0 a 1,000 psig
- Precisión del 0.25% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
- Salida de 1 a 5 V CC
- Transmisor de presión macho de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4" con conducto de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/2" (cable de 6 pies conectado)