Motion
621-100-1-3-8-37

NOSHOK Inc
621-100-1-3-8-37

Transductor de presión, 0 psig a 100 psig, precisión del 0.25% (BFSL), salida de 1 V CC a 5 V CC, 1/2 NPT macho, 1/2 NPT conducto encapsulado con conductores flotantes de 6 pies
Artículo MI #13810331
No. Fabricante 621-100-1-3-8-37
Precio1,129.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
621-100-1-3-8-37

Transductor de presión, 0 psig a 100 psig, precisión del 0.25% (BFSL), salida de 1 V CC a 5 V CC, 1/2 NPT macho, 1/2 NPT conducto encapsulado con conductores flotantes de 6 pies
Artículo MI #13810331
No. Fabricante 621-100-1-3-8-37

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,129.81 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    ±0.25 %
  • Conexión eléctrica
    1/2 in Conducto macho NPT con conductores libres de 6 pies con sello epoxi
  • Salida
    1 V CC a 5 V CC, 3-Wire, baja potencia
  • Rango de presión
    0 a 100
  • Serie
    Conexión roscada de acero inoxidable
  • Tipo de transductor
    Transmisores de presión peligrosos

Descripción general

Descripción del fabricante
621-100-1-3-8-37 621/622 SERIE EXPLOSIO
  • 0 a 100 psig
  • Precisión del 0.25% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
  • Salida de 1 a 5 V CC
  • Transmisor de presión macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/2" con conducto encapsulado con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/2" (conductores flotantes de 6 pies)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo