Motion
621-1500-1-1-8-6

NOSHOK Inc
621-1500-1-1-8-6

Transmisor de presión, 0 psig a 1500 psig, precisión del 0.25% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, 1/2 NPT macho, 1/2 NPT conducto con cable de 6 pies conectado
Artículo MI #13810336
No. Fabricante 621-1500-1-1-8-6
Precio962.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
621-1500-1-1-8-6

Transmisor de presión, 0 psig a 1500 psig, precisión del 0.25% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, 1/2 NPT macho, 1/2 NPT conducto con cable de 6 pies conectado
Artículo MI #13810336
No. Fabricante 621-1500-1-1-8-6

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio962.10 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    ±0.25 %
  • Conexión eléctrica
    1/2 in Conducto macho NPT con cable integral de 6 pies
  • Salida
    4 mA a 20 mA, 2 hilos
  • Rango de presión
    0 a 1,500
  • Serie
    Conexión roscada de acero inoxidable
  • Tipo de transductor
    Transmisores de presión peligrosos

Descripción general

Descripción del fabricante
621-1500-1-1-8-6 621/622 SERIE EXPLOSIO
  • 0 a 1,500 psig
  • Precisión del 0.25% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
  • Salida de 4 a 20 mA
  • Transmisor de presión macho de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/2" con conducto de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/2" (cable de 6 pies conectado)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo