Motion
621-30/100-1-1-11-6

NOSHOK Inc
621-30/100-1-1-11-6

Transmisor de presión, de -30 pulg. Hg a 100 psig, precisión del 0.25 % (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, macho G 1/2 B, conducto de 1/2 NPT con cable de 6 pies conectado
Artículo MI #13810352
No. Fabricante 621-30/100-1-1-11-6
Precio1,107.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
621-30/100-1-1-11-6

Transmisor de presión, de -30 pulg. Hg a 100 psig, precisión del 0.25 % (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, macho G 1/2 B, conducto de 1/2 NPT con cable de 6 pies conectado
Artículo MI #13810352
No. Fabricante 621-30/100-1-1-11-6
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
Precio1,107.39 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    ±0.25 %
  • Conexión eléctrica
    1/2 in Conducto macho NPT con cable integral de 6 pies
  • Salida
    4 mA a 20 mA, 2 hilos
  • Serie
    Conexión roscada de acero inoxidable
  • Tipo de transductor
    Transmisores de presión peligrosos

Descripción general

Descripción del fabricante
621-30/100-1-1-11-6 621/622 SERIE EXPLO
  • -30 inHg a 100 psig
  • Precisión del 0.25% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
  • Salida de 4 a 20 mA
  • G1/2B Transmisor de presión macho con conducto de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/2" (cable de 6 pies conectado)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo