Motion
621-30/30-1-1-8-6

NOSHOK Inc
621-30/30-1-1-8-6

Transmisor de presión, -30 inHg a 30 psig, precisión del 0.25% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, 1/2 NPT macho, 1/2 NPT conducto con cable de 6 pies conectado
Artículo MI #13810360
No. Fabricante 621-30/30-1-1-8-6
Precio1,107.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
621-30/30-1-1-8-6

Transmisor de presión, -30 inHg a 30 psig, precisión del 0.25% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, 1/2 NPT macho, 1/2 NPT conducto con cable de 6 pies conectado
Artículo MI #13810360
No. Fabricante 621-30/30-1-1-8-6

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,107.39 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    ±0.25 %
  • Conexión eléctrica
    1/2 in Conducto macho NPT con cable integral de 6 pies
  • Salida
    De 4 mA a 20 mA
  • Rango de presión
    -30-30 psi
  • Serie
    Conexión roscada de acero inoxidable
  • Tipo de transductor
    Transmisores de presión peligrosos

Descripción general

Descripción del fabricante
EXPLOSI DE LA SERIE 621-30/30-1-1-8-6 621/622
  • -30 inHg a 30 psig
  • Precisión del 0.25% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
  • Salida de 4 a 20 mA
  • Transmisor de presión macho de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/2" con conducto de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/2" (cable de 6 pies conectado)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo