Especificaciones
Detalles
- Precisión±0.25 %
- Conexión eléctrica1/2 in Conducto macho NPT con cable integral de 6 pies
- Salida4 mA a 20 mA, 2 hilos
- Rango de presión0 a 300
- SerieConexión roscada de acero inoxidable
- Tipo de transductorTransmisores de presión peligrosos
Descripción general
- 0 a 300 psig
- Precisión del 0.25% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
- Salida de 4 a 20 mA
- Transmisor de presión macho de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/2" con conducto de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/2" (cable de 6 pies conectado) y orificio roscado de acero inoxidable de 0.8 mm