Especificaciones
Detalles
- AplicaciónProcesamiento químico, medición de presión de gas, yacimiento petrolífero y mar adentro, minería, medición de pozos
- Conexión eléctrica1/2 in Conducto macho NPT con cable integral de 6 pies
- Material de la carcasaAcero inoxidable 316
- Vida100,000,000 Ciclos de carga
- Temperatura máxima de funcionamiento105
- Temperatura mínima de funcionamiento221
- Rango de presión0 a 1,000
- Tipo de productoSensores de nivel
- SerieDiafragma de lavado de acero inoxidable 316
Descripción general
Descripción del fabricante
622-1000-1-1-11-6-20 621/622 SERIE EXPL
- 0 a 1,000 psig
- Precisión del 0.25% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
- Salida de 4 a 20 mA
- G1/2B Transmisor de presión de lavado frontal con conducto de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/2" (cable de 20 pies conectado)