Motion
622-2000-1-1-11-6

NOSHOK Inc
622-2000-1-1-11-6

Transmisor de presión, 0 psig a 2000 psig, precisión del 0.25% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, lavado frontal G1/2B , conducto de 1/2 NPT con cable de 6 pies conectado
Artículo MI #13810395
No. Fabricante 622-2000-1-1-11-6
Precio1,050.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
622-2000-1-1-11-6

Transmisor de presión, 0 psig a 2000 psig, precisión del 0.25% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, lavado frontal G1/2B , conducto de 1/2 NPT con cable de 6 pies conectado
Artículo MI #13810395
No. Fabricante 622-2000-1-1-11-6

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,050.86 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento químico, medición de presión de gas, yacimiento petrolífero y mar adentro, minería, medición de pozos
  • Conexión eléctrica
    1/2 in Conducto macho NPT con cable integral de 6 pies
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Vida
    100,000,000 Ciclos de carga
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    105
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    221
  • Rango de presión
    0 a 2,000
  • Tipo de producto
    Sensores de nivel
  • Serie
    Diafragma de lavado de acero inoxidable 316

Descripción general

Descripción del fabricante
EXPLOSI DE LA SERIE 622-2000-1-1-11-6 621/622
  • 0 a 2,000 psig
  • Precisión del 0.25% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
  • Salida de 4 a 20 mA
  • G1/2B Transmisor de presión de lavado frontal con conducto de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/2" (cable de 6 pies conectado)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo