Motion
623-2-1-1-2-6

NOSHOK Inc
623-2-1-1-2-6

Transmisor de presión, 0 psig a 2 psig, precisión del 0.25% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, 1/4 NPT macho, 1/2 NPT conducto con cable de 6 pies conectado
Artículo MI #13810401
No. Fabricante 623-2-1-1-2-6
Precio989.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
623-2-1-1-2-6

Transmisor de presión, 0 psig a 2 psig, precisión del 0.25% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, 1/4 NPT macho, 1/2 NPT conducto con cable de 6 pies conectado
Artículo MI #13810401
No. Fabricante 623-2-1-1-2-6
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
Precio989.30 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento químico, medición de presión de gas, yacimiento petrolífero y mar adentro, minería, medición de pozos
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubo nacional macho (MNPT)
  • Conexión eléctrica
    1/2 in Conducto macho NPT con cable integral de 6 pies
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Vida
    100,000,000 Ciclos de carga
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22
  • Rango de presión
    0 a 2
  • Tipo de producto
    Sensores de nivel
  • Serie
    Conexión roscada de acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 623-2-1-1-2-6 623 P NO INFLAMABLE
  • 0 a 2 psig
  • Precisión del 0.25% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
  • Salida de 4 a 20 mA
  • Transmisor de presión macho de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4" con conducto de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/2" (cable de 6 pies conectado)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo