Especificaciones
Dimensiones
- Peso6
Detalles
- AplicaciónAcidización, colector de asfixia y eliminación, fractura y cementación, bombas de lodo y de registro de lodo, yacimiento petrolífero y mar adentro, medición de la cabeza del pozo
- Conexión eléctricaBayoneta 6-Pin (MIL-C-26482)
- Material de la carcasaAcero inoxidable 316
- Vida10,000,000 ciclos de carga
- Temperatura máxima de funcionamiento185
- Temperatura mínima de funcionamiento-40
- Rango de presión0 a 10,000
- Conexión del procesoUnión de ala de 2" (n.o 1502)
- Tipo de productoSensores de nivel
- Serie628
Descripción general
Descripción del fabricante
628-10000-1-1H-14-3-CH 628 SERIE INTRIN
- 0 a 10,000 psig
- Precisión del 0.25% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
- Transmisor de presión de salida de 4 a 20 mA con unión de ala de 2"
- Bayoneta 6-Pin
- y asa de transporte