Motion
628-20000-1-1H-14-3

NOSHOK Inc
628-20000-1-1H-14-3

Transmisor de presión, 0 psig a 20000 psig, precisión del 0.25% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, unión de ala de 2 pulg., Bendix de 6 pines
Artículo MI #13810413
No. Fabricante 628-20000-1-1H-14-3
Precio4,459.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
628-20000-1-1H-14-3

Transmisor de presión, 0 psig a 20000 psig, precisión del 0.25% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, unión de ala de 2 pulg., Bendix de 6 pines
Artículo MI #13810413
No. Fabricante 628-20000-1-1H-14-3
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
Precio4,459.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    6

Detalles

  • Aplicación
    Acidización, colector de asfixia y eliminación, fractura y cementación, bombas de lodo y de registro de lodo, yacimiento petrolífero y mar adentro, medición de la cabeza del pozo
  • Conexión eléctrica
    Bayoneta 6-Pin (MIL-C-26482)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Vida
    10,000,000 ciclos de carga
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    185
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40
  • Rango de presión
    0 a 20,000
  • Conexión del proceso
    Unión de ala de 2" (n.o 1502)
  • Tipo de producto
    Sensores de nivel
  • Serie
    628

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 628-20000-1-1H-14-3 628 INTRÍNSECA
  • 0 a 20,000 psig
  • Precisión del 0.25% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
  • Transmisor de presión de salida de 4 a 20 mA con unión de ala de 2" y bayoneta 6-Pin

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo