Especificaciones
Detalles
- Serie2-Valve
Descripción general
- Combina el aislamiento y la ventilación en una sola válvula, eliminando la necesidad de tubos y accesorios
- La válvula de bloqueo aísla los fluidos del proceso aguas abajo y la válvula de purga expulsa los fluidos aguas arriba, lo que permite retirar transmisores de presión estática, interruptores o manómetros sin alterar la instalación permanente de tuberías
- La válvula de bloqueo se encuentra en el lado izquierdo y la válvula de purga se encuentra en la parte superior en una orientación 90º , la ventilación está a la derecha.